Eriks
KTR

KTR Tandkrans voor ROTEX GS koppeling grootte 90 polyurethaan groen 64 Sh-D Ø50

  • ERIKS:13204544
Image 1
De elastische tandkransen van de GS- lijn zijn verkrijgbaar in vijf verschillende Shore-hardheden geïdentificeerd door de kleur. Door de beschikbaardheid van de verschillende hardheden is het mogelijk om de ROTEX GS aan te passen aan de vereiste torsie- stijfheid en trillingen van de toepassing.
Opslaan in lijst

€ 107,79/ stukexcl. btw

€ 130,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
Elastische onderdeel
Grootte
90
Kleur
Groen
Hardheid
64 Shore D
Materiaal
PUR
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C
Bedrijfstemperatuur kortstondig
van -30 tot 120 °C