Eriks
KTR

KTR Tandkrans voor ROTEX GS koppeling grootte 5 polyurethaan geel 92 Sh-A

  • ERIKS:23560367
Image 1
De elastische tandkransen van de GS- lijn zijn verkrijgbaar in vijf verschillende Shore-hardheden geïdentificeerd door de kleur. Door de beschikbaardheid van de verschillende hardheden is het mogelijk om de ROTEX GS aan te passen aan de vereiste torsie- stijfheid en trillingen van de toepassing.
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
Elastische onderdeel
Grootte
5
Kleur
Geel
Hardheid
92 Shore A
Materiaal
PUR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 90 °C
Bedrijfstemperatuur kortstondig
van -50 tot 120 °C
Nominaal koppel
0.5 Nm