€ 173,74/ stukexcl. btw
€ 210,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 22-80 mm |
Maximale boring | 80 mm |
Naaflengte | 110 mm |
Koppelbereik | 940 - 1527 Nm |
Buitendiameter | 135 mm |
Materiaal | Staal |
Materiaal kwaliteit | ST-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Uitvoering | Ongeboord |
Grootte | 65 |
€ 45,11/ stukexcl. btw
€ 54,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026