Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 55 ST-H Spanringnaaf type 6.0 boring Ø55G7

  • ERIKS:23560795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,30/ stukexcl. btw

€ 523,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
55 mm
Boring (min./max.)
20-74 mm
Maximale boring
74 mm
Naaflengte
95 mm
Koppelbereik
410 - 1072 Nm
Buitendiameter
120 mm
Max. toerental
11,900 tr/min
Materiaal
Staal
Materiaal kwaliteit
ST-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Uitvoering
6.0
Grootte
55
Onderdelen & accessoires

€ 27,58/ stukexcl. btw

€ 33,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 33,81/ stukexcl. btw

€ 40,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 27,58/ stukexcl. btw

€ 33,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026