€ 164,40/ stukexcl. btw
€ 198,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 20-74 mm |
Maximale boring | 74 mm |
Naaflengte | 95 mm |
Koppelbereik | 410 - 1072 Nm |
Buitendiameter | 120 mm |
Materiaal | Staal |
Materiaal kwaliteit | ST-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Uitvoering | Ongeboord |
Grootte | 55 |
€ 33,81/ stukexcl. btw
€ 40,91incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 27,58/ stukexcl. btw
€ 33,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 27,58/ stukexcl. btw
€ 33,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026