€ 313,86/ stukexcl. btw
€ 379,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 45 mm |
Boring (min./max.) | 14-55 mm |
Maximale boring | 55 mm |
Naaflengte | 84 mm |
Koppelbereik | 310 - 852 Nm |
Buitendiameter | 105 mm |
Max. toerental | 13,600 tr/min |
Materiaal | Staal |
Materiaal kwaliteit | ST-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Uitvoering | 6.0 |
Grootte | 48 |
€ 24,11/ stukexcl. btw
€ 29,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 16,98/ stukexcl. btw
€ 20,55incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026