Eriks
KTR

KTR Spanringnaaf, Rotex GS Serie, Type 48, Staal, 105mm Buitendiameter, 852Nm Max koppel, 40mm boring, 84mm Naaf LG

  • ERIKS:23560780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,89/ stukexcl. btw

€ 241,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 48 ST
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 48 ST
Type
Naaf
Asdiameter
40 mm
Boring
40 mm
Boring (min./max.)
14-55 mm
Maximale boring
55 mm
Lengte
140 mm
Naaflengte
84 mm
Koppelbereik
310-852 Nm
Maximaal draaimoment
852 Nm
Buitendiameter
105 mm
Max. koppel piek
852 Nm
Max. toerental
13600 tr/min
Materiaal
Staal
Materiaal kwaliteit
ST-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -50 tot 120
Gewicht
3.08 kg
Uitvoering
6.0
Grootte
48
Standaard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
28 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
L3
41 mm
M
10 mm
N
32 mm
s
3.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 16,98/ stukexcl. btw

€ 20,55incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 24,11/ stukexcl. btw

€ 29,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026