Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 48 ST-H Koppelingsnaaf ongeboord

  • ERIKS:23560773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,73/ stukexcl. btw

€ 120,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring (min./max.)
14-55 mm
Maximale boring
55 mm
Naaflengte
84 mm
Koppelbereik
310 - 852 Nm
Buitendiameter
105 mm
Materiaal
Staal
Materiaal kwaliteit
ST-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
Ongeboord
Grootte
48
Onderdelen & accessoires

€ 24,11/ stukexcl. btw

€ 29,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 16,98/ stukexcl. btw

€ 20,55incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026