Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 42 ST-H Spanringnaaf type 6.0 boring Ø35H7

  • ERIKS:23560764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,01/ stukexcl. btw

€ 242,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
35 mm
Boring (min./max.)
14-55 mm
Maximale boring
55 mm
Naaflengte
76 mm
Koppelbereik
265 - 728 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
15,000 tr/min
Materiaal
Staal
Materiaal kwaliteit
ST-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
6.0
Grootte
42
Onderdelen & accessoires

€ 16,04/ stukexcl. btw

€ 19,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 20,31/ stukexcl. btw

€ 24,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026