€ 168,95/ stukexcl. btw
€ 204,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 30 mm |
Boring (min./max.) | 14-55 mm |
Maximale boring | 55 mm |
Naaflengte | 76 mm |
Koppelbereik | 265 - 728 Nm |
Buitendiameter | 95 mm |
Max. toerental | 15,000 tr/min |
Materiaal | Staal |
Materiaal kwaliteit | ST-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Uitvoering | 6.0 |
Grootte | 42 |
€ 20,31/ stukexcl. btw
€ 24,58incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 16,04/ stukexcl. btw
€ 19,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026