Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 38 ST-H Koppelingsnaaf ongeboord

  • ERIKS:23560718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,32/ stukexcl. btw

€ 133,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring (min./max.)
12-45 mm
Maximale boring
45 mm
Naaflengte
69 mm
Koppelbereik
190 - 525 Nm
Buitendiameter
80 mm
Materiaal
Staal
Materiaal kwaliteit
ST-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
Ongeboord
Grootte
38
Onderdelen & accessoires

€ 12,99/ stukexcl. btw

€ 15,72incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,43/ stukexcl. btw

€ 11,41incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026