Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 38 Spanringnaaf type 6.0 boring Ø32H7

  • ERIKS:23560710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,73/ stukexcl. btw

€ 159,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
32 mm
Boring (min./max.)
12-45 mm
Maximale boring
45 mm
Naaflengte
69 mm
Koppelbereik
190 - 405 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
17,900 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
6.0
Grootte
38
Onderdelen & accessoires

€ 9,43/ stukexcl. btw

€ 11,41incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 12,99/ stukexcl. btw

€ 15,72incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026