€ 131,73/ stukexcl. btw
€ 159,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 28 mm |
Boring (min./max.) | 12-45 mm |
Maximale boring | 45 mm |
Naaflengte | 69 mm |
Koppelbereik | 190 - 405 Nm |
Buitendiameter | 80 mm |
Max. toerental | 17,900 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Uitvoering | 6.0 |
Grootte | 38 |
€ 9,43/ stukexcl. btw
€ 11,41incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 12,99/ stukexcl. btw
€ 15,72incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026