Eriks
KTR

KTR Spanringnaaf, Rotex GS Serie, Type 38 AL, Aluminium, 80mm Buitendiameter, 405Nm Max koppel, 38mm boring, 69mm Naaf LG

  • ERIKS:23560747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,27/ stukexcl. btw

€ 203,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 38 AL
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 38 AL
Type
Naaf
Asdiameter
38 mm
Boring
38 mm
Boring (min./max.)
12-42 mm
Maximale boring
45 mm
Lengte
114 mm
Naaflengte
69 mm
Koppelbereik
190-405 Nm
Maximaal draaimoment
405 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. koppel piek
405 Nm
Max. toerental
9500 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -50 tot 120
Gewicht
0.49 kg
Uitvoering
6.0
Grootte
38
Standaard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
24 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
M
8 mm
s
3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,43/ stukexcl. btw

€ 11,41incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 12,99/ stukexcl. btw

€ 15,72incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026