€ 168,27/ stukexcl. btw
€ 203,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 38 AL |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 38 AL |
Type | Naaf |
Asdiameter | 30 mm |
Boring | 30 mm |
Boring (min./max.) | 12-42 mm |
Maximale boring | 45 mm |
Lengte | 114 mm |
Naaflengte | 69 mm |
Koppelbereik | 190-405 Nm |
Maximaal draaimoment | 405 Nm |
Buitendiameter | 80 mm |
Max. koppel piek | 405 Nm |
Max. toerental | 9500 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gebruikstemperatuur | van -50 tot 120 |
Gewicht | 0.49 kg |
Uitvoering | 6.0 |
Grootte | 38 |
Standaard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 24 mm |
L | 114 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 45 mm |
M | 8 mm |
s | 3 mm |
€ 12,99/ stukexcl. btw
€ 15,72incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 9,43/ stukexcl. btw
€ 11,41incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026