Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 38 AL-H Koppelingsnaaf type 1.0 met spiebaan en stelschroef boring Ø28H7 spiebaan DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:23560724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,36/ stukexcl. btw

€ 93,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
28 mm
Boring (min./max.)
12-45 mm
Maximale boring
45 mm
Naaflengte
69 mm
Koppelbereik
190 - 405 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
5,950 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
Met spiebaan, met locking screw
Grootte
38
Onderdelen & accessoires

€ 9,43/ stukexcl. btw

€ 11,41incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,99/ stukexcl. btw

€ 15,72incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026