Eriks
KTR

KTR Spanringnaaf, Rotex GS Serie, Type 28 AL, Aluminium, 65mm Buitendiameter, 200Nm Max koppel, 32mm boring, 55mm Naaf LG

  • ERIKS:23560694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,87/ stukexcl. btw

€ 135,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 28 AL
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 28 AL
Type
Naaf
Asdiameter
32 mm
Boring
32 mm
Boring (min./max.)
10-38 mm
Maximale boring
38 mm
Lengte
90 mm
Naaflengte
55 mm
Koppelbereik
160-200 Nm
Maximaal draaimoment
200 Nm
Buitendiameter
65 mm
Max. koppel piek
200 Nm
Max. toerental
22000 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -50 tot 120
Gewicht
0.24 kg
Uitvoering
6.0
Grootte
28
Standaard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
20 mm
L
90 mm
L1
35 mm
L2
35 mm
L3
27 mm
M
5 mm
s
2.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026