€ 35,19/ stukexcl. btw
€ 42,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 10-38 mm |
Maximale boring | 38 mm |
Naaflengte | 55 mm |
Koppelbereik | 95 - 200 Nm |
Buitendiameter | 65 mm |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Uitvoering | Ongeboord |
Grootte | 28 |
€ 5,11/ stukexcl. btw
€ 6,18incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 19,47/ stukexcl. btw
€ 23,56incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026