Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 28 AL-H Klemnaaf type 2.5 twee zaagsneden zonder spiebaan boring Ø22H7

  • ERIKS:23560681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,88/ stukexcl. btw

€ 70,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
22 mm
Boring (min./max.)
10-38 mm
Maximale boring
38 mm
Naaflengte
55 mm
Koppelbereik
95 - 200 Nm
Buitendiameter
65 mm
Max. toerental
5,850 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
Dubbele uitdrukpoorten, geen spiebaan
Grootte
28
Onderdelen & accessoires

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026