Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 24 Spanringnaaf type 6.0 boring Ø25H7

  • ERIKS:23560588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,36/ stukexcl. btw

€ 91,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
25 mm
Boring (min./max.)
8-28 mm
Maximale boring
28 mm
Naaflengte
48 mm
Koppelbereik
35 - 75 Nm
Buitendiameter
55 mm
Max. toerental
26,000 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
6.0
Grootte
24
Onderdelen & accessoires

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 36,04/ stukexcl. btw

€ 43,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026