€ 80,08/ stukexcl. btw
€ 96,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 24 AL |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 24 AL |
Type | Naaf |
Asdiameter | 24 mm |
Boring | 24 mm |
Boring (min./max.) | 10-32 mm |
Maximale boring | 32 mm |
Lengte | 54 mm |
Naaflengte | 36 mm |
Maximaal draaimoment | 75 Nm |
Buitendiameter | 55 mm |
Max. toerental | 10000 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AL-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Gebruikstemperatuur | van -50 tot 120 |
Uitvoering | 6.0 |
Grootte | 24 |
Standaard | DIN 6885, DIN EN ISO 4762 |
E | 18 mm |
L | 54 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 18 mm |
L3 | 22 mm |
M | 5 mm |
s | 2 mm |
€ 3,97/ stukexcl. btw
€ 4,80incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 7,13/ stukexcl. btw
€ 8,63incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 36,04/ stukexcl. btw
€ 43,61incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026