Eriks
KTR

KTR Spanringnaaf, Rotex GS Serie, Type 24 AL, Aluminium, 55mm Buitendiameter, 75Nm Max koppel, 16mm boring, 36mm Naaf LG

  • ERIKS:23560616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,08/ stukexcl. btw

€ 96,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24 AL
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24 AL
Type
Naaf
Asdiameter
16 mm
Boring
16 mm
Boring (min./max.)
10-32 mm
Maximale boring
32 mm
Lengte
54 mm
Naaflengte
36 mm
Maximaal draaimoment
75 Nm
Buitendiameter
55 mm
Max. toerental
10000 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gebruikstemperatuur
van -50 tot 120
Uitvoering
6.0
Grootte
24
Standaard
DIN 6885, DIN EN ISO 4762
E
18 mm
L
54 mm
L1
18 mm
L2
18 mm
L3
22 mm
M
5 mm
s
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026