Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 24 AL-H Koppelingsnaaf type 1.0 met spiebaan en stelschroef boring Ø20H7 spiebaan DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:24204989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,79/ stukexcl. btw

€ 44,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
20 mm
Boring (min./max.)
8-28 mm
Maximale boring
28 mm
Naaflengte
48 mm
Koppelbereik
35 - 75 Nm
Buitendiameter
55 mm
Max. toerental
8,650 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Met spiebaan, met locking screw
Grootte
24
Onderdelen & accessoires

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026