€ 47,84/ stukexcl. btw
€ 57,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 18 mm |
Boring (min./max.) | 8-28 mm |
Maximale boring | 28 mm |
Naaflengte | 48 mm |
Koppelbereik | 35 - 75 Nm |
Buitendiameter | 55 mm |
Max. toerental | 6,950 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Uitvoering | Dubbele uitdrukpoorten, met spiebaan |
Grootte | 24 |
€ 3,97/ stukexcl. btw
€ 4,80incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 6,55/ stukexcl. btw
€ 7,93incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 7,13/ stukexcl. btw
€ 8,63incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026