Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 Spanringnaaf type 6.0 boring Ø16H7

  • ERIKS:23560516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,53/ stukexcl. btw

€ 82,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
16 mm
Boring (min./max.)
6-24 mm
Maximale boring
24 mm
Naaflengte
41 mm
Koppelbereik
6 - 26 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. toerental
35,800 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
6.0
Grootte
19
Onderdelen & accessoires

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 22,17/ stukexcl. btw

€ 26,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026