Eriks
KTR

KTR Spanringnaaf, Rotex GS Serie, Type 19 AL, Aluminium, 40mm Buitendiameter, 26Nm Max koppel, 15mm boring, 41mm Naaf LG

  • ERIKS:23560560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,81/ stukexcl. btw

€ 91,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 19 AL
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 19 AL
Type
Naaf
Asdiameter
15 mm
Boring
15 mm
Boring (min./max.)
6-24 mm
Maximale boring
24 mm
Lengte
66 mm
Naaflengte
41 mm
Koppelbereik
6-26 Nm
Maximaal draaimoment
26 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. koppel piek
26 Nm
Max. toerental
35800 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Gebruikstemperatuur
van -50 tot 120
Uitvoering
6.0
Grootte
19
Standaard
DIN 6885
E
16 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
M
4 mm
s
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026