€ 22,23/ stukexcl. btw
€ 26,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 16 mm |
Boring (min./max.) | 6-24 mm |
Maximale boring | 24 mm |
Naaflengte | 41 mm |
Koppelbereik | 6 - 26 Nm |
Buitendiameter | 40 mm |
Max. toerental | 11,900 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Uitvoering | Met spiebaan, met locking screw |
Grootte | 19 |
€ 22,17/ stukexcl. btw
€ 26,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 2,94/ stukexcl. btw
€ 3,56incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 2,94/ stukexcl. btw
€ 3,56incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026