Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 AL-H Klemnaaf type 2.0 enkele zaagsnede zonder spiebaan boring Ø22H7 2x klemschroef M4

  • ERIKS:23560577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,78/ stukexcl. btw

€ 34,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
22 mm
Boring (min./max.)
6-24 mm
Naaflengte
41 mm
Koppelbereik
6 - 26 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. toerental
9,550 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan
Grootte
19
Onderdelen & accessoires

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 22,17/ stukexcl. btw

€ 26,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026