Eriks
KTR

KTR Spanringnaaf, Rotex GS Serie, Type 14 AL, Aluminium, 30mm Buitendiameter, 16Nm Max koppel, 14mm boring, 24mm Naaf LG

  • ERIKS:23560511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,47/ stukexcl. btw

€ 99,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 14 AL
Serie
Rotex GS
Type
ROTEX GS 14 AL
Type
Naaf
Asdiameter
14 mm
Boring
14 mm
Boring (min./max.)
5-16 mm
Maximale boring
16 mm
Lengte
35 mm
Naaflengte
24 mm
Koppelbereik
4-16 Nm
Maximaal draaimoment
16 Nm
Buitendiameter
30 mm
Max. koppel piek
16 Nm
Max. toerental
47700 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M4
Gebruikstemperatuur
van -50 tot 120
Uitvoering
6.0
Grootte
14
Standaard
DIN 6885
E
13 mm
L
35 mm
L1
11 mm
L2
11 mm
M
3 mm
s
1.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment