€ 82,47/ stukexcl. btw
€ 99,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 14 AL |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 14 AL |
Type | Naaf |
Asdiameter | 10 mm |
Boring | 10 mm |
Boring (min./max.) | 5-16 mm |
Maximale boring | 16 mm |
Lengte | 35 mm |
Naaflengte | 24 mm |
Koppelbereik | 4-16 Nm |
Maximaal draaimoment | 16 Nm |
Buitendiameter | 30 mm |
Max. koppel piek | 16 Nm |
Max. toerental | 47700 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M4 |
Gebruikstemperatuur | van -50 tot 120 |
Uitvoering | 6.0 |
Grootte | 14 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 13 mm |
L | 35 mm |
L1 | 11 mm |
L2 | 11 mm |
M | 3 mm |
s | 1.5 mm |
€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026