€ 10,66/ stukexcl. btw
€ 12,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 6 mm |
Boring (min./max.) | 5-16 mm |
Maximale boring | 16 mm |
Naaflengte | 24 mm |
Koppelbereik | 4 - 16 Nm |
Buitendiameter | 30 mm |
Max. toerental | 15,900 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M4 |
Uitvoering | Geen spiebaan, met locking screw |
Grootte | 14 |
€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026