Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 14 AL-H Koppelingsnaaf type 1.0 met spiebaan en stelschroef boring Ø10H7 spiebaan DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:24201205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,35/ stukexcl. btw

€ 20,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
10 mm
Boring (min./max.)
5-16 mm
Maximale boring
16 mm
Naaflengte
24 mm
Koppelbereik
4 - 16 Nm
Buitendiameter
30 mm
Max. toerental
15,900 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M4
Uitvoering
Met spiebaan, met locking screw
Grootte
14
Onderdelen & accessoires

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment