Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 14 AL-H Klemnaaf type 2.0 enkele zaagsnede zonder spiebaan boring Ø15H7

  • ERIKS:23560505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,67/ stukexcl. btw

€ 18,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
15 mm
Boring (min./max.)
5-16 mm
Maximale boring
16 mm
Naaflengte
24 mm
Koppelbereik
4 - 16 Nm
Buitendiameter
30 mm
Max. toerental
12,700 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M4
Uitvoering
Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan
Grootte
14
Onderdelen & accessoires
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026