€ 18,30/ stukexcl. btw
€ 22,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 12 mm |
Boring (min./max.) | 4-12 mm |
Maximale boring | 12 mm |
Naaflengte | 23 mm |
Koppelbereik | 3 - 12 Nm |
Buitendiameter | 25 mm |
Max. toerental | 15,200 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M4 |
Uitvoering | Enkelvoudig uitdrukpoorten, met spiebaan |
Grootte | 12 |
€ 7,53/ stukexcl. btw
€ 9,11incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026