€ 14,29/ stukexcl. btw
€ 17,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 10 mm |
Boring (min./max.) | 4-11 mm |
Maximale boring | 11 mm |
Naaflengte | 20 mm |
Koppelbereik | 1,8 - 6 Nm |
Buitendiameter | 20 mm |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M4 |
Uitvoering | Geen spiebaan, geen locking screw |
Grootte | 9 |
€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026