Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 09 AL-H Koppelingsnaaf type 1.1 zonder spiebaan met stelschroef boring Ø8H7

  • ERIKS:23560407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,46/ stukexcl. btw

€ 11,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
8 mm
Boring (min./max.)
4-11 mm
Maximale boring
11 mm
Naaflengte
20 mm
Koppelbereik
1,8 - 6 Nm
Buitendiameter
20 mm
Max. toerental
23,800 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M4
Uitvoering
Geen spiebaan, met locking screw
Grootte
9
Onderdelen & accessoires

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026