€ 11,45/ stukexcl. btw
€ 13,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 4-10 mm |
Maximale boring | 10 mm |
Naaflengte | 20 mm |
Koppelbereik | 1,8 - 6 Nm |
Buitendiameter | 20 mm |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M4 |
Uitvoering | Ongeboord |
Grootte | 9 |
€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026