Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 90, Staal, 200mm Buitendiameter, 4500Nm Max koppel, 70mm boring, 145mm Naaf LG

  • ERIKS:13204393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 449,86/ stukexcl. btw

€ 544,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 90 ST
Serie
Rotex
Type
Rotex 90 ST
Type
Naaf
Asdiameter
70 mm
Boring
70 mm
Boring (min./max.)
0-110 mm
Maximale boring
110 mm
Lengte
245 mm
Naaflengte
145 mm
Koppelbereik
2400-4500 Nm
Maximaal draaimoment
4500 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. koppel piek
4500 Nm
Max. toerental
3800 tr/min
Parallelle uitlijning
0.5
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M12
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
17.4 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
90
Standaard
DIN 6885
E
45 mm
G
12 mm
L
245 mm
L1
100 mm
L2
100 mm
N
62 mm
s
5.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 133,97/ stukexcl. btw

€ 162,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 67,09/ stukexcl. btw

€ 81,18incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 67,09/ stukexcl. btw

€ 81,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026