Eriks
KTR

KTR ROTEX 90 ST Koppelingsnaaf ongeboord deel 1

  • ERIKS:23208083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,65/ stukexcl. btw

€ 342,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-110 mm
Maximale boring
110 mm
Naaflengte
145 mm
Koppelbereik
2400 - 4500 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
3,800 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M12
Uitvoering
Deel 1
Grootte
90
Onderdelen & accessoires

€ 67,09/ stukexcl. btw

€ 81,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 133,97/ stukexcl. btw

€ 162,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 67,09/ stukexcl. btw

€ 81,18incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026