€ 288,60/ stukexcl. btw
€ 349,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 90 GG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 90 GG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 55 mm |
Boring | 55 mm |
Boring (min./max.) | 40-100 mm |
Maximale boring | 100 mm |
Lengte | 245 mm |
Naaflengte | 145 mm |
Koppelbereik | 2400-4500 Nm |
Maximaal draaimoment | 4500 Nm |
Buitendiameter | 200 mm |
Max. koppel piek | 4500 Nm |
Max. toerental | 3300 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.5 |
Hoekafwijking | 1.2 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M12 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 15.44 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 90 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 45 mm |
G | 12 mm |
L | 245 mm |
L1 | 100 mm |
L2 | 100 mm |
N | 81 mm |
s | 5.5 mm |
€ 133,97/ stukexcl. btw
€ 162,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 67,09/ stukexcl. btw
€ 81,18incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 67,09/ stukexcl. btw
€ 81,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026