Eriks
KTR

KTR ROTEX 75 ST Koppelingsnaaf ongeboord deel 1

  • ERIKS:24205029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,18/ stukexcl. btw

€ 231,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-95 mm
Maximale boring
95 mm
Naaflengte
125 mm
Koppelbereik
1280 - 2400 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
4,750 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Uitvoering
Deel 1
Grootte
75
Onderdelen & accessoires

€ 43,36/ stukexcl. btw

€ 52,47incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 114,08/ stukexcl. btw

€ 138,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 39,66/ stukexcl. btw

€ 47,99incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026