€ 193,14/ stukexcl. btw
€ 233,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 75 GG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 75 GG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 75 mm |
Boring | 75 mm |
Boring (min./max.) | 30-80 mm |
Maximale boring | 80 mm |
Lengte | 210 mm |
Naaflengte | 125 mm |
Koppelbereik | 1280-2400 Nm |
Maximaal draaimoment | 2400 Nm |
Buitendiameter | 160 mm |
Max. koppel piek | 2400 Nm |
Max. toerental | 4150 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.48 |
Hoekafwijking | 1.2 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 7.37 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 75 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 40 mm |
G | 10 mm |
L | 210 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 85 mm |
N | 69 mm |
s | 5 mm |
€ 114,08/ stukexcl. btw
€ 138,04incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 39,66/ stukexcl. btw
€ 47,99incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 43,36/ stukexcl. btw
€ 52,47incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026