Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 75 GG, Gietijzer, 160mm Buitendiameter, 2400Nm Max koppel, 55mm boring, 125mm Naaf LG

  • ERIKS:24200283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,14/ stukexcl. btw

€ 233,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 75 GG
Serie
Rotex
Type
Rotex 75 GG
Type
Naaf
Asdiameter
55 mm
Boring
55 mm
Boring (min./max.)
30-80 mm
Maximale boring
80 mm
Lengte
210 mm
Naaflengte
125 mm
Koppelbereik
1280-2400 Nm
Maximaal draaimoment
2400 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. koppel piek
2400 Nm
Max. toerental
4150 tr/min
Parallelle uitlijning
0.48
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
8.47 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
75
Standaard
DIN 6885
E
40 mm
G
10 mm
L
210 mm
L1
85 mm
L2
85 mm
N
69 mm
s
5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 39,66/ stukexcl. btw

€ 47,99incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 114,08/ stukexcl. btw

€ 138,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 43,36/ stukexcl. btw

€ 52,47incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026