Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 75 GG, Grijs gietijzer, 160mm Buitendiameter, 2400Nm Max koppel, 92mm Naaf LG, Tb1 Tl2517

  • ERIKS:23208160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,64/ stukexcl. btw

€ 220,99incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 75 GG
Serie
Rotex
Type
Rotex 75 GG
Type
Naaf
Boring (min./max.)
16-60 mm
Maximale boring
60 mm
Lengte
210 mm
Naaflengte
92 mm
Koppelbereik
1280-2400 Nm
Maximaal draaimoment
2400 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. koppel piek
2400 Nm
Max. toerental
4150 tr/min
Parallelle uitlijning
0.48
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Taper Lock
2517
Bevestigingsmethode
Klembus
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
6.05 kg
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
75
Standaard
DIN 6885
E
40 mm
G
10 mm
L
210 mm
L1
52 mm
L2
52 mm
N
69 mm
s
5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 43,36/ stukexcl. btw

€ 52,47incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 39,66/ stukexcl. btw

€ 47,99incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 114,08/ stukexcl. btw

€ 138,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026