Eriks
KTR

KTR ROTEX 65 ST Koppelingsnaaf ongeboord deel 1

  • ERIKS:24200678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,74/ stukexcl. btw

€ 188,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-80 mm
Maximale boring
80 mm
Naaflengte
110 mm
Koppelbereik
625 - 1175 Nm
Buitendiameter
135 mm
Max. toerental
5,650 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Uitvoering
Deel 1
Grootte
65
Onderdelen & accessoires

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 80,32/ stukexcl. btw

€ 97,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026