€ 130,06/ stukexcl. btw
€ 157,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 65 GG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 65 GG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 50 mm |
Boring | 50 mm |
Boring (min./max.) | 22-70 mm |
Maximale boring | 70 mm |
Lengte | 185 mm |
Naaflengte | 110 mm |
Koppelbereik | 625-1175 Nm |
Maximaal draaimoment | 1175 Nm |
Buitendiameter | 135 mm |
Max. koppel piek | 1175 Nm |
Max. toerental | 4950 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.42 |
Hoekafwijking | 1.2 |
Materiaal | Gietijzer |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 5.36 kg |
Uitvoering | Deel 1 |
Grootte | 65 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 35 mm |
G | 10 mm |
L | 185 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 75 mm |
N | 61 mm |
s | 4.5 mm |
€ 22,07/ stukexcl. btw
€ 26,70incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 22,07/ stukexcl. btw
€ 26,70incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 80,32/ stukexcl. btw
€ 97,19incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026