Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 65 GG, Grijs gietijzer, 135mm Buitendiameter, 1175Nm Max koppel, 40mm boring, 110mm Naaf LG

  • ERIKS:23559899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,06/ stukexcl. btw

€ 157,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 65 GG
Serie
Rotex
Type
Rotex 65 GG
Type
Naaf
Asdiameter
40 mm
Boring
40 mm
Boring (min./max.)
22-70 mm
Maximale boring
70 mm
Lengte
185 mm
Naaflengte
110 mm
Koppelbereik
625-1175 Nm
Maximaal draaimoment
1175 Nm
Buitendiameter
135 mm
Max. koppel piek
1175 Nm
Max. toerental
4950 tr/min
Parallelle uitlijning
0.42
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
5.8 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
65
Standaard
DIN 6885
E
35 mm
G
10 mm
L
185 mm
L1
75 mm
L2
75 mm
N
61 mm
s
4.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 80,32/ stukexcl. btw

€ 97,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026