Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 65 GG, Gietijzer, 135mm Buitendiameter, 1175Nm Max koppel, 65mm boring, 110mm Naaf LG, Deel 1a

  • ERIKS:13204131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,33/ stukexcl. btw

€ 127,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
ROTEX 65 GG
Serie
Rotex
Type
ROTEX 65 GG
Type
Naaf
Asdiameter
65 mm
Boring
65 mm
Boring (min./max.)
22-70 mm
Maximale boring
70 mm
Lengte
185 mm
Naaflengte
110 mm
Koppelbereik
625-1175 Nm
Maximaal draaimoment
1175 Nm
Buitendiameter
135 mm
Max. koppel piek
1175 Nm
Max. toerental
4900 tr/min
Hoekafwijking
1.2
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Uitvoering
Deel 1a
Grootte
65
Standaard
DIN 740
E
35 mm
G
10 mm
L
185 mm
L1
75 mm
L2
75 mm
N
61 mm
s
4.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 80,32/ stukexcl. btw

€ 97,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026