Eriks
KTR

KTR ROTEX 48 ST Koppelingsnaaf ongeboord deel 1

  • ERIKS:24211595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,74/ stukexcl. btw

€ 132,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-62 mm
Maximale boring
62 mm
Naaflengte
84 mm
Koppelbereik
310 - 655 Nm
Buitendiameter
105 mm
Max. toerental
7,250 tr/min
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
Deel 1
Grootte
48
Onderdelen & accessoires

€ 35,53/ stukexcl. btw

€ 42,99incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026