Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 48 GG, Grijs gietijzer, 105mm Buitendiameter, 655Nm Max koppel, 38mm boring, 84mm Naaf LG

  • ERIKS:23559840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,71/ stukexcl. btw

€ 83,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 48 GG
Serie
Rotex
Type
Rotex 48 GG
Type
Naaf
Asdiameter
38 mm
Boring
38 mm
Boring (min./max.)
15-52 mm
Maximale boring
52 mm
Lengte
140 mm
Naaflengte
84 mm
Koppelbereik
310-655 Nm
Maximaal draaimoment
655 Nm
Buitendiameter
105 mm
Max. koppel piek
655 Nm
Max. toerental
6350 tr/min
Parallelle uitlijning
0.36
Hoekafwijking
1.1
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
2.32 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
48
Standaard
DIN 6885
E
28 mm
G
8 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
N
45 mm
s
3.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 35,53/ stukexcl. btw

€ 42,99incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026